Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-POESPLITTER Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-POESPLITTER Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Microconnect MC-POESPLITTER Netzwerksplitter Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68394287
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-POESPLITTER
EAN/GTIN:
     5711783978244
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsspannung
48 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
60 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.