Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure without Sides Grey RAL7035 Freistehendes Gestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure without Sides Grey RAL7035 Freistehendes Gestell
APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure without Sides Grey RAL7035 Freistehendes Gestell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68217879
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3107GX609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1704 kg
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
2258 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.157,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,96*
€ 1.567,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,59*
€ 1.556,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,98*
€ 1.492,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,86*
€ 1.445,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,80*
€ 1.377,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.