Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0136 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0136 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0136 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67612012
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0136
EAN/GTIN:
     5706998639059
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
286 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
220 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
EliteBook 745 G3, EliteBook 755 G3, EliteBook 840 G2, EliteBook 840 G3
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
800231-141, 800513-001, CS03XL, HSTNN-I33C-4, HSTNN-I33C-5, HSTNN-I41C-4, HSTNN-I41C-5, HSTNN-IB6Y, T7B32AA
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
38.76 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.