| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-67452610 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DP-MULTI2 EAN/GTIN: 7333048007667 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, dvi kabel auf displayport, displayport kabel auf dvi 20cm |
| | |
| |