Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MUQP2G/A Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MUQP2G/A Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Apple MUQP2G/A Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67105088
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUQP2G/A
EAN/GTIN:
     190199044753
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kompatibel mit dem Mac mini (2018).
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Kompatible Produkte
Mac mini (2018).
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,30*
€ 873,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,06*
€ 868,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,59*
€ 849,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.