Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K HDMI Optischer Extender (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K HDMI Optischer Extender (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
ATEN 4K HDMI Optischer Extender (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
ATEN 4K HDMI Optischer Extender (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
ATEN 4K HDMI Optischer Extender (4K bei 300 m (K1, MM) / 10 km (K2, SM))
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66962312
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE883K1-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646249
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der VE883 ist ein Glasfaserbasierter Extender, der entwickelt wurde, um unkomprimierte 4K-Signale bis zu 300 m (mit VE883K1) oder 10 km (mit VE883K2) über Duplex Glasfaserkabel zu verlängern. Der VE883 erfüllt die HDMI-Spezifikationen, einschließlich 3D, Deep Color (bis zu 12 Bit) und Signalübertragungsraten (bis zu 10,2 Gb), um eine hervorragende Videoqualität zu gewährleisten. Mit der exklusiven FarSmooth Technologie von ATEN verhindert der VE883 Verzögerungen und Einfrieren, indem er die Ausgangsraten an die Eingangsraten anpasst und sicherstellt, dass die Videoanzeige stabil, flüssig und identisch mit der Quelle ist, insbesondere bei Fernübertragungsanwendungen, bei denen ununterbrochene Videostreams erforderlich sind. Der VE883 verfügt über einen HDMI Eingang und Ausgang, einen analogen Audioeingang und Ausgang, USB2.0, IR, RS-232 Steueranschluss und einen Gigabit Ethernet Port. Zur Punkt-zu-Punkt Erweiterung kann der VE883 Glasfaserkabel aufnehmen, indem SFP+-Module in seinen optischen Port eingesetzt werden.
1x VE883T 4K HDMI Optischer Transmitter
1x VE883R 4K HDMI Optischer Empfänger
2x 0AD6-1F05-26EG Netzteile
2x Anschlussblock, 3-polig
2x Anschlussblock, 5-polig
1x 2XRT-0003G-1 IR Empfänger
1x 2XRT-0004G IR Sender
1x LIN4-0413-010G USB-Kabel
2x 0X12-0017-700G HDMI LockPro
2x 2X-C32-1G (K1) / 2X-C32-2G (K2) SFP Module
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Micro-USB B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1918 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
1660 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
7.05 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.77 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
IR-Sender enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Faser
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Unterstützte faseroptische Wellenlängen
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Bidirektional
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,76*
€ 1.214,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,71*
€ 1.201,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,72*
€ 1.163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,91*
€ 1.133,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,57*
€ 1.087,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.