Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01570-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01570-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01570-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66925380
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01570-001
EAN/GTIN:
     7331021065079
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Pole Mount ExCam XF wurde für ExCam XF unbewegliche explosionsgeschützte Kameras entwickelt. In Verbindung mit der dazu erforderlichen Wall Mount ExCam XF kann die Kamera an Masten angebracht werden. Pole Mount ExCam XF eignet sich für Masten mit einem Durchmesser zwischen 50 und 105 mm. Sie ist optimal für den Einsatz in den Bereichen Onshore, Offshore, Seefahrt und Schwerindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
3800 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
01569-001
Gehäusematerial
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,74*
€ 1.493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,94*
€ 1.476,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,14*
€ 1.410,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,77*
€ 1.369,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,81*
€ 1.315,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.