| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-66924787 Herst.-Nr.: 196710 EAN/GTIN: 9005249026089 |
|
|
| | |
| Die erste Wahl für Ofenrohre, mit denen in Wohnräumen eine Feuerstätte im Sichtbereich an einen Schornstein angeschlossen wird (z.B. Schwedenofen im Wohnzimmer). Die hochwertige Lackierung, die Materialstärke von 2mm und die sorgfältige Verarbeitung garantieren ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.
Zum Einsatz gelangt hier erstmalig der neue lösemittelfreie und hochtemperaturbeständige Umweltlack in den Standardfarben schwarz, gussgrau und hellgrau. Das eingezogene Stecksystem gewährleistet einen komfortablen Einbau. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Zweck | Wasserverteilung | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 0.5 m | | Außendurchmesser | 120 mm | | Wandstärke | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| |