Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Logitech G G332 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66558437
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000757
EAN/GTIN:
     5099206081963
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
INTENSIVERER SOUND FÜR EIN INTENSIVERES GAMING-ERLEBNIS
Das Logitech G332 Gaming-Headset erzeugt großartigen Sound, der dich komplett ins Spiel eintauchen lässt. Erlebe den Nervenkitzel eines umfassenden Gaming-Erlebnisses, bei dem du alles hörst und von allen gehört wirst.

50 MM KLANGTREIBER
50 mm Klangtreiber erzeugen eine lückenlose Klangkulisse für ein intensiveres Spielerlebnis. Damit klingen deine Lieblingsspiele endlich so, wie es sein soll: Absolut atemberaubend.

WERDE LAUT UND DEUTLICH GEHÖRT
Das 6 mm Mikrofon gewährleistet, dass alle in deinem Team dich hören können. Das Bügelmikrofon mit Flip-Stummschalter überträgt kein Tonsignal, wenn du nicht gehört werden möchtest, und lässt sich einfach wegklappen, wenn es nicht gebraucht wird.

EIN HEADSET, ALLE PLATTFORMEN
Die Kopfhörer funktionieren mit PC oder Mac oder Spielkonsolen wie PlayStation 4™, Xbox One™ und Nintendo Switch™ sowie mit Mobilgeräten über ein 3,5-mm-Kabel.

ENTWICKELT FÜR KOMFORT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT
Diese Kopfhörern sorgen für absoluten Tragekomfort: Die edlen, leichten Ohrpolster aus Kunstleder und der Kopfbügel reduzieren den Druck auf die Ohren. Die Ohrpolster sind praktischerweise um bis zu 90 Grad drehbar. Die Lautstärke lässt sich auf jeder Gaming-Plattform bequem und schnell einstellen über den am Ohrpolster angebrachten Lautstärke-Drehregler.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
81.7 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
211 mm
Sonstige Funktionen
Kapseldurchmesser
6 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
565 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
39 Ohm
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Sound Drucklevel (max)
107 dB
Gerätekompatibilität
PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch with 3.5 mm audio connection
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 20000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.