Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech AS-41HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech AS-41HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-41HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-41HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-41HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Inter-Tech AS-41HA HDMI Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66495728
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887242
EAN/GTIN:
     4260455643443
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der KVM AS-41HA HDMI ist ein günstiger 4-Port KVM-Switch mit automatischem Audioumschalter für den Desktopbereich.

Der Anschluss des KVM erfolgt per USB (Tastatur / Maus), 8x 3,5mm Klinke (Audio Mic/Line) und HDMI (HDMI-Monitor) über die vier mitgelieferten Anschlusskabel, an die Computer.

Über den zusätzlichen USB-Port in der Front lassen sich zudem externe Datenträger, wie z.B. USB-Sticks, anschließen und verwalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-2 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
780 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Leistungen
HD-Typ
Full HD+
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval
5 s
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: inter-tech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.