Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3132-QZ Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer 25 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DeWALT DT3132-QZ Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer 25 Stück(e)
DeWALT DT3132-QZ Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66227176
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3132-QZ
EAN/GTIN:
     5035048059210
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Polieren, Schleifen
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Farbe, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
150 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3131-QZ
ab € 11,62*
Ähnlich
DeWalt
DT3101-QZ
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.