| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-65350441 Herst.-Nr.: AP-100BT-07N EAN/GTIN: 8596375501669 |
| |
|
| | |
| Der Granit ™ 1911i drahtloser industrietauglichen Area-Imaging - Scanner und der Granit ™ 1910i corded Scanner entwickelt , um die vielfältigen Anforderungen zu widerstehen , die in rauen Arbeitsumgebungen existieren. Ausgestattet mit einem speziell angefertigten Gehäuse , das den Standard für Scanner Zuverlässigkeit neu definiert, die Schutzart IP65 Granit gebaut 5000 3.3' (1 m) , um zu überleben Stürze und 50 Tropfen aus 6.5' (2 m) sogar bei -23 ° F (auf Beton - 30 ° C). Als Ergebnis können Unternehmen erwarten minimale Geräteausfallzeiten und ein geringer Gesamtbetriebskosten zu erleben. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Kompatibilität | Granit 191Xi |
|
| | |
| | | |
| |