Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q0L12A Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Faser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q0L12A Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Faser
HPE Q0L12A Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Faser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65331293
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0L12A
EAN/GTIN:
     190017103631
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Ist Ihr Rechenzentrum bereit für den nächsten Schritt im Bereich Fibre Channel (FC)-Konnektivität? Das enorme Wachstum an Enterprise-Flash-Storage und die Bereitstellung von Servern mit Multi-Core-Prozessoren treibt den Bedarf an Hochleistungs-Storage Networking an, um Leistungsengpässe bei Anwendungen zu verhindern. Der FC Host Bus Adapter (HBA) ist ein kritischer Bestandteil diese Speichernetzwerks zur Verbesserung der Storageleistung. Der HPE StoreFabric SN1600E 32Gb-Host Bus Adapter bietet das Nonplusultra der hohen Bandbreite, kurzen Latenzzeit und höheren IOP-Werte für die Erfüllung von Anforderungen bei Unternehmensanwendungen, von der Online-Datenbank- Transaktionsverarbeitung oder dem Data Warehousing bis zur Sicherung/erneuten Speicherung und OpenStack Cinder-Block-Storage. Durch Lieferung der doppelten Leistung der aktuellen 16Gb-HBAs bietet der StoreFabric SN1600E 32Gb FC HBA bessere Geschäftsergebnisse über mehrere vertikalen Branchen, die auf Hochleistung, verbesserte Zuverlässigkeit von Fibre Channel Block-Storage in ihrer Speicherinfrastruktur basieren.

Neuerungen
- 32 Gb Einzelanschluss Fibre Channel Host Bus Adapter
- 32 Gb Dualer Anschluss Fibre Channel Host Bus Adapter

Funktionen

Leistungsfähige Fibre Channel Host Bus Adapter (32 Gb)
- Die HPE StoreFabric SN1600E 32Gb Fibre Channel Host Bus Adapter liefern die doppelte Bandbreite von 16 Gb Fibre Channel Host Bus Adaptern und ist abwärtskompatibel mit 16- und 8 Gb-FC-Umgebungen.
- Mehr verschobene Daten pro verbrauchtem Watt Strom gegenüber FC-Adaptern der fünften Generation (16 Gb).
- Höhere Leistung mit bestehenden Server-Investitionen gegenüber FC-Adaptern der fünften Generation (16 Gb).

Schnellerer Flash
- Die HPE StoreFabric SN1600E 32Gb Fibre Channel Host Bus Adapter liefern schneller Geschäftseinblicke durch Abschluss der Daten-Warehousing-Abfragen in 1/4 der Zeit (im Vergleich zur 8-Gb-FC-HBA).
- Erfüllt die Bandbreitenanforderungen von Flash-Storage Arrays mit bis zu 32 Gb FC-Durchsatz.
- Erhöht die Leistung von Flash-basiertem Storage durch Priorisierung der Verfügbarkeit von geschäftskritischem Datenverkehr in überlasteten Netzwerken mit exklusiver ExpressLane-Funktion.

Erhöhen Sie die Servervirtualisierungsleistung
- Die HPE StoreFabric SN1600E 32Gb Fibre Channel Host Bus Adapter liefern nahezu grenzenlose Skalierbarkeit für eine höhere VM-Dichte mit 2 mal mehr On Chip-Ressourcen und Bandbreite als Gen5 Fibre Channel.
- Verbessert die Endnutzererfahrung der virtuellen Desktopinfrastruktur (VDI) mit kurzer Latenzzeit und bietet zugleich bemerkenswerte Verbesserungen bei Boot Storms (Beeinträchtigung des Services, der auftritt, wenn eine Vielzahl von Endbenutzern innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums bootet und das Netzwerk überfordert).
- Vereinfacht die Verwaltung und Installation mit OneCommand Manager-Plugin für VMware® vCenter® Server.

Verbesserte Merkmale
- Die HPE StoreFabric SN1600E 32Gb Fibre Channel Host Bus Adapter sind für die Unterstützung der neuen NVM Express (NVMe) über Fibre Channel-Speichernetzwerk konzipiert.
- Bietet neueste Sicherheitsfunktionen, die unberechtigten Zugriff auf die Hostbusadapter (HBA)-Firmware verhindert.
- T10Informationsschutz (T10-PI)-Datenintegrität mit Hochleistungs-Offload bietet Datenschutz vom Server zum Storage Array.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Faser
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.7 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
185.7 mm
Gewicht
154 g
Systemanforderung
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,62*
€ 984,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,65*
€ 980,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,15*
€ 966,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,78*
€ 942,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,63*
€ 893,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.