Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GUS 12V-300 Professional Stromschere 700 SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GUS 12V-300 Professional Stromschere 700 SPM
Bosch GUS 12V-300 Professional Stromschere 700 SPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62765880
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9B2 904
EAN/GTIN:
     3165140730785
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Nähschere
Schneiderschere
  • Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von unterschiedlichen, flexiblen und weichen Materialien (bis 11 mm Stärke) wie z. B. PVC, Teppich, Karton, Leder, Stoffe - Schneller Arbeitsfortschritt durch perfekt abgestimmte Leerlaufdrehzahl auf weiche und flexible Materialien - Extrem leistungsstark: Schnittleistung bis zu 300 m (PVC 4 mm) pro Akkuladung (2,0 Ah) - Perfekte Schneidleistung durch selbstschärfendes Messer Autosharp - Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung - Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
700 SPM
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Stromschere
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.