Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E219-3D Elektroschalter Kippschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E219-3D Elektroschalter Kippschalter Grau
ABB E219-3D Elektroschalter Kippschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62586638
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7612271413316
EAN/GTIN:
     7612271413316
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Diese Leuchtmelder eignen sich optimal für das Visualisieren von Ein- und Ausschaltzuständen. Einsatz-Möglichkeiten finden diese Geräte in privaten elektrischen Anlagen, gewerblichen Bauten, sowie in industriellen Schaltanlagen. Diese Anwendung ist auf kleinstem Raum im Wohnungs- oder Steuerungsverteiler realisierbar. Es sind drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 VAC/DC, 115-250 VAC oder 415/250 VAC) lieferbar. Die Baubreite ist 0,5 Moduleinheiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
47 g
Energie
AC Spannungsrange
230 - 415 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
58 g
Merkmale
Typ
Kippschalter
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Indikator-Typ
LED
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
EN 62094-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.