Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset N870 IP Pro DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset N870 IP Pro DECT-Basisstation Weiß
Gigaset N870 IP Pro DECT-Basisstation Weiß
Gigaset N870 IP Pro DECT-Basisstation Weiß
Gigaset N870 IP Pro DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62348837
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2716-R101
EAN/GTIN:
     4250366849423
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 42 x 180 mm
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
250
Anzahl Kanäle
120 Kanäle
GAP-kompatibel
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SIPS, SRTP, SSL/TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
vCard
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 75 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H3176-R102
ab € 194,40*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2976-R102
ab € 95,01*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2974-R102
ab € 65,76*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2975-R102
ab € 92,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.