| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-61145384 Herst.-Nr.: 63928 EAN/GTIN: 4043619639281 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors an einen Computer mit DisplayPort Schnittstelle geeignet. Der Adapter muss mit einem vorhandenen DisplayPort Kabel am Computer angeschlossen werden. Die Signale werden über DisplayPort Alternate Mode übertragen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | DisplayPort 20 pin | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |