Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 53.033.886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO 53.033.886
BRIO 53.033.886
BRIO 53.033.886
BRIO 53.033.886
BRIO 53.033.886
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61025079
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33886
EAN/GTIN:
     7312350338867
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
226 mm
Länge (mm)
149 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
560 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
8 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
26 mm
Höhe des Versandkartons
32.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Helikopter
Produktfarbe
Rot
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Lift and Load
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.