Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01539-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01539-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01539-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58510981
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01539-001
EAN/GTIN:
     7331021064713
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Die Masthalterung ExCam XPT besteht aus rostfreiem Stahl. Sie ist auf die explosionsgeschützte PTZ Network Camera ExCam XPT Q6055 ausgelegt. In Verbindung mit der dazu erforderlichen Wandhalterung ExCam XPT kann die Kamera an Masten angebracht werden. Die Masthalterung ExCam XPT eignet sich für Masten mit einem Durchmesser zwischen 110 und 150 mm. Sie ist optimal für den Einsatz in den Bereich Onshore, Offshore, Seefahrt und Schwerindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
3500 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
01538-001
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,73*
€ 1.497,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,46*
€ 1.465,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,92*
€ 1.400,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,11*
€ 1.361,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,26*
€ 1.312,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.