Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62922 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57984668
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62922
EAN/GTIN:
     4043619629220
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei externe RS-232 Anschlüsse sowie einen TTL 3,3 V / RS-232 Anschluss. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Gateways, Plotter, Drucker, Line Extender, Dongles oder Embedded Module, Field Programmable Gate Arrays (FPGA), Kontroller etc. an die Karte angeschlossen werden. Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
22 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Merkmale
Chipsatz
WCH384L
Datenübertragungsrate (max)
0.921 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
128 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.