Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 132-16 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 9 Glühbirne(n) 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57974523
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     132-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
15 W
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
420 mm
Tiefe
80 mm
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.