Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET-ELT30 Projektionslinse Panasonic PT-EZ590/EW650/EW550/EX620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57966152
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-ELT30
EAN/GTIN:
     885170268968
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Merkmale
Blendenbereich (F-F)
1,7 - 2,24
Fokusbereich der Linse
31,34 - 56,79
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Panasonic PT-EZ590/EW650/EW550/EX620
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 205.1 x 110 mm
Gewicht
1520 g
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, beamer objektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,61*
€ 1.477,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,23*
€ 1.466,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,94*
€ 1.418,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,52*
€ 1.386,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,62*
€ 1.346,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.