Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Executive 3 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57212355
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     005036
EAN/GTIN:
     3700992509051
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
500 D
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2900 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
470 x 380 x 210 mm
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, notebookkoffer trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.