| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-55662908 Herst.-Nr.: 65905 EAN/GTIN: 4043619659050 |
| |
|
| | |
| Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Maximum Kabellänge | 0.135 m | | LED-Anzeigen | Aktivität, Leistung | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 1 Gbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Ausgangsschnittstelle | RJ-45 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | Merkmale | Chipsatz | Realtek RTL8153 | | Datenübertragungsrate (max) | 5 Gbit/s | | Vollduplex | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |