Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65904 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65904 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
DeLOCK 65904 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55662907
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65904
EAN/GTIN:
     4043619659043
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Kabellänge
0.135 m
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Merkmale
Chipsatz
Realtek RTL8153
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.