Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-7463 Gehörschutz 26 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselgehörschutz; Dämpfung: 26dB; Seite: rot
Kapselgehörschutz; Dämpfung: 26dB; Seite: rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485962
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-7463
EAN/GTIN:
     5906083974632
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Schaum, Kunststoff
Tragestil
Kopfband
Rating Geräuschunterdrückung
26 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.