| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-55376843 Herst.-Nr.: MS8192HP-NB144 EAN/GTIN: 4047762523718 |
| |
|
| | |
| Die kompatible Speichererweiterung MS8192HP-NB144 für 8GB HP ZBook 15 G4, ZBook 17 G4 Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. 8GB HP ZBook 15 G4, ZBook 17 G4 Systeme sind ab Werk mit 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 64GB RAM erweitert werden. Für die Speicheraufrüstung stehen 4 Steckplätze zur Verfügung.
Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Komponente für | Laptop | | Speicherkanäle | Zweikanalig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |