Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0237A Videokabel-Adapter 0,14 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0237A Videokabel-Adapter 0,14 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Weiß
LogiLink UA0237A Videokabel-Adapter 0,14 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-54446412
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0237A
EAN/GTIN:
     4052792047233
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Produktinformationen "USB 3.2 Gen 1x1, USB-C auf VGA Adapter 1080P" von LogiLink
Der UA0237A ermöglicht es seinem Benutzer eine Verbindung zwischen Macbook/Chromebook und einem Monitor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann als Spiegel- oder erweiterter Desktop neben Ihrem Hauptmonitor verwendet werden. Sie können 1080p-Videowiedergabe über die VGA-Schnittstelle und USB-C für Arbeit und Unterhaltung nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.14 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.