Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco TV Comfort 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-54442871
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     38906
EAN/GTIN:
     4008928389067
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer 5m
muschelkopfhörer
Für den ausgiebigen Genuss von Filmen, TV Highlights oder Musik: Ihr Gehör hat schon viel erlebt, viel gehört, viel aushalten und sich anstrengen müssen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und lehnen Sie sich für entspannten Hörgenuss zurück: Unabhängige, einfache Anpassung der Lautstärke für den rechten und linken Kanal. Für Ihr ganz individuelles Gehör perfekt und ganz einfach selbst einstellbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
Kabellänge
5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.