Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CKS600 Kamergehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CKS600 Kamergehäuse Weiß
Panasonic CKS600 Kamergehäuse Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5343994
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CKS600
EAN/GTIN:
     4010869107334
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Montageset
Ja
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiebedarf
220 ~ 240 V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.