Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FiDO-T-12G Aktiver Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA FiDO-T-12G Aktiver Videokonverter
AJA FiDO-T-12G Aktiver Videokonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52154772
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FIDO-T-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
21.6 mm
Gewicht
200 g
Energie
Eingangsspannung
20 V
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Bandbreite
12 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
BNC
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,54*
€ 1.116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,71*
€ 1.111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,17*
€ 1.074,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,35*
€ 1.051,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,03*
€ 1.018,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.