Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Perixx PERIBOARD-512 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-49109769
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-512 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Klassisch und umfassend ergonomisch gestaltete Tastatur für die anspruchsvolle, professionelle Nutzung

Das geteilte Tastenfeld und das 3-D-Design unterstützen die natürlichste und entspannteste Position der Hände, für die Entlastung von langen Stunden am Computer - Die integrierte

Handballenauflage unterstützt die verbesserte Haltung der Hände und Unterarme

Ideal als Vorbeugung und als Maßnahme bei RSI und Karpaltunnel Syndrom (Tennisarm und ähnliche Probleme mit den Sehnen)

10-Finger Tippen wird mit der Tastatur am besten unterstützt

Der Klassiker ist zurück
Die PERIBOARD-512 ist eine ergonomische Tastatur mit geteiltem Tastenfeld. Dank der gewölbten 3-D Form können die Unterarme ganz ohne Anstrengung eine natürliche Haltung einnehmen und die Handballen entspannt auf der Handballenablage aufliegen.
Die Tastatur wird vor allem zur Vorbeugung von Tennisarm, Mausarm, RSI-Syndrom sowie bei Sehnenscheidenentzündung empfohlen. Bei bestehenden Beschwerden kann die Tastatur die betroffenen Stellen entlasten.

Warum eine ergonomische Tastatur?
Dadurch, dass man die Arme nicht künstlich begradigen muss und die Hände in natürlicher Haltung tippen können, wird dem Körper eine unnötige Belastung abgenommen. Eine Fehlhaltung der Hände und Unterarme, die sich bei manch einer Tastatur manifestiert, wird so vermieden.

Dank der Handballenablage hat man eine bequeme und lässige Haltung für die Hände für stundenlanges Vergnügen.

Durch das geteilte Tastenfeld kann man einfach und in natürlicher Haltung tippen, ohne die Hände begradigen zu müssen. Vor allem wird mit dem geteilten Tastenfeld das Schreiben mit dem 10-Finger-System unterstützt.

Die PERIBOARD-512 ergonomische Tastatur ist somit ein Bestandteil eines ergonomisch gestalteten Arbeitsplatzes.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
485 x 236 x 44 mm
Tastaturgewicht
1154 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
102
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
7
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 82,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.