Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Technaxx TX-101 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-41172849
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4747
EAN/GTIN:
     4260358122687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
USB Lautsprecher
USB Speaker
Digitalisieren von Schallplatten & Bluetooth Funktion
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Halbautomatisch
Produktfarbe
Braun
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Kartuschentyp
Keramik-Stereo-Kartusche
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)
80 dB
Unterstützte Audioformate
MP3,WMA
Kompatible Speicherkarten
SD
Playback MP3
Ja
Autostop
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1 W
Hochtönerdurchmesser
70 mm
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
80 - 15000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP,HFP
Bluetooth-Bereich
10 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
2630 g
Leistung
Netzteiltyp
Gleichstrom
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.