Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena T 200 Rotierender Wassersprenger Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena T 200 Rotierender Wassersprenger Grau
Gardena T 200 Rotierender Wassersprenger Grau
Gardena T 200 Rotierender Wassersprenger Grau
Gardena T 200 Rotierender Wassersprenger Grau
Gardena T 200 Rotierender Wassersprenger Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40932104
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8203-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner gardena
Der GARDENA Turbinen-Versenkregner T 200 ist – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – sehr gut für die Bewässerung von mittelgroßen Rasenflächen bis 200 m² geeignet. Bei Bedarf kann der Turbinen-Versenkregner T 200 mit den Turbinen-Versenkregnern T 100 und 380 (Art.-Nr. 8201-29 und 8205-29) sowie dem Versenk-Viereckregner OS 140 (Art.-Nr. 1537-29) kombiniert werden. Die Wurfweite ist zur Anpassung an die jeweilige Fläche variabel zwischen 5 und 8 m regulierbar. Der zu beregnende Sektor kann am Regnerkopf – ohne Werkzeug – stufenlos von 25 bis 360° eingestellt werden. So können Flächen von ganz schmalen Sektoren bis zum Vollkreis bewässert werden. Durch die Memoryfunktion findet der Regner auch bei absichtlichem Verdrehen des Regnerkopfes automatisch den ursprünglich eingestellten Sektor wieder, so dass immer der richtige Bereich beregnet wird. Für die flexible Bewässerung sorgen vier Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss, die bequem anhand des jeweiligen Bewässerungssektors ausgewählt werden können. Dies ist insbesondere für die gleichmäßige Bewässerung beim Verbundeinsatz von Regnern mit unterschiedlich eingestellten Beregnungssektoren wichtig. Das integrierte Schmutzsieb sorgt für störungsfreien Betrieb. Für lange Lebensdauer sorgt zudem das zuverlässige, sandfeste Turbinengetriebe. Durch den Einbau eines Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf ist die Sprinklersystem-Anlage frostsicher. Der Anschluss erfolgt über ein 1/2“-Innengewinde.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Rotierender Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
200 m²
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: versenkregner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
8205-29
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.