Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403A Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40203859
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60303
EAN/GTIN:
     4250078166290
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Steckdose China
Macht den Rechner kontaktfreudiger
Die IB-HUB1403A bietet vier USB 3.0 Type-A Anschlüsse, um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. Die Audio In/Out Buchsen runden die Vielseitigkeit ab und erlauben das Anschließen von Kopfhörern oder andern Audiogeräten.

Schnelles Lesen, schnelles Laden
Alle USB Anschlüsse unterstützen USB 3.0 Bandbreite und damit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Auf der anderen Seite wird der Hub ebenfalls per USB 3.0 und Audio In/Out Steckern mit dem PC oder Laptop verbunden.

Bescheidener Helfer
Oft erkauft man Vorteile durch neue Nachteile, hier nicht! Neben den zusätzlichen USB Ports und Audioanschlüssen lässt sich die Kabelführung weiterhin normal nutzen. Auch während der Deckel zum Schutz der Anschlüsse verwendet wird.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
155 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
275 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,79*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,53*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,64*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.