Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89592 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89592 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89592 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89592 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89592 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 89592 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39232799
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89592
EAN/GTIN:
     4043619895922
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diese PCI Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Steuerungsanlagen, Scanner, Konverter, IoT Geräte, etc., an die Karte angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

- Anschlüsse: extern: 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker, intern: 1 x 32-Bit PCI Standard 3.0.
- Chipsatz: SUN1989.
- Kompatibel mit PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1 Spezifikation.
- Unterstützt 64-Bit & 32-Bit PCI Steckplätze und 3,3 V & 5 V.
- Signale: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI.
- ±2 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale.
- Datentransferrate bis zu 115,2 Kb/s.
- FIFO: 128 byte.
- Kompatibel mit 16C950 UART.
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C.
- Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 %.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
RS232
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Niedrigleistungs-Modus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
6.6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Merkmale
Chipsatz
Sunix1989
Datenübertragungsrate (max)
0.001152 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
128 B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.