Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-43262 Handschleif-Zubehör Sandpapier Grobe Körnung P60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 60 (5 St)
Produktbild zu MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 60 (5 St)
LOGO zu MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 60 (5 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101181371
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-43262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikfeilenband
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Rote Schleifpapiere: Für eine hohe Abtragleistung auf Holz und Metall wird eine Körnung von 40 - 180 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine rötlichbraune Färbung. Das Trägermaterial ist Papier 250g/m 2 . Das verwendete Schleifkorn besteht aus Korund.

Weiße Schleifpapiere: Für Feinstschliffarbeiten und Schleifen von Lacken und Spachtel wird eine Körnung ab 220 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine weißgraue Farbe. Das Trägermaterial ist Papier 120 g/m 2 . Das ver- Schleifkorn besteht aus Korund und ist mit einer Zink-Stearat-Beschichtung gegen vorzeitiges Zusetzen versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Länge (mm)
533 mm
Merkmale
Produkttyp
Sandpapier
Typ
Grobe Körnung
Korngröße (FEPA)
P60
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Geeignet für
Trockenschliff
Produktfarbe
Rot
Flexibilität
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
317
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,87*
1 Tag
77
pro Stück
€ 9,50*
ab € 6,55*
€ 9,48*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9032
ab € 152,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.