Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks sp-PROFESSIONAL Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Blau, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Blau, Chrom
shiverpeaks sp-PROFESSIONAL Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Blau, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38241212
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP30805-1.5-SLIM
EAN/GTIN:
     4017538072566
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau, Chrom
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP30805-SLIM
ab € 2,52*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP30808-SLIM
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.