Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1812 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38156024
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1812
EAN/GTIN:
     672792007705
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
123 x 140.4 x 30 mm
Empfängergewicht
450 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
123 x 140.4 x 30 mm
Gewicht Transmitter
470 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
4.3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.4 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,91*
€ 448,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,63*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VE781010-AT
ab € 60,61*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,16*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,80*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.201,71*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,60*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.068,72*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-G
ab € 31,74*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 67,12*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.