Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
ATEN HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte (1080p 40 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38132483
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE807-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645716
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der VE807 HDMI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte ist so konzipiert, dass er bequem in einer Einweg-Anschlussdose. Er erweitert HDMI- und Audiosignale bis zu 60 Meter über ein Cat 5e/6-Kabel und unterstützt Breitbildformate und sorgt für eine exzellente Videoqualität.
1x VE807 HDMI/Audio Cat 5 Sender mit MK Wandplatte
1x VE807 HDMI/Audio Cat 5 Empfänger mit MK Wandplatte
1x Anschlussblock Anschluss
1x 0AD6-1909-06EG Netzteil
2x MK Typ Wandplattenabdeckungen
8x Schraubabdeckungen
1x Schrauben-Set
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
610 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
44.4 x 68.6 x 40 mm
Empfängergewicht
180 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
44.4 x 68.6 x 40 mm
Gewicht Transmitter
180 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
9 V
Betriebsspannung (Empfänger)
9 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
1.35 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
0.81 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Audio-System
Stereo
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.