Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2030.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom G4 Halogen 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2030.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom G4 Halogen 20 W
Brumberg 2030.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom G4 Halogen 20 W
Brumberg 2030.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom G4 Halogen 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37860767
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2030.02
EAN/GTIN:
     4250047712985
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Ausgesparte Höhe
25 mm
Ausgesparter Durchmesser
26 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.