| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-37860534 Herst.-Nr.: 2017.07 EAN/GTIN: 4250047706762 |
| |
|
| | |
| NV-Einbaudownlight GX5,3/50W weiss Niedervolt-Einbaudownlight rund, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht geeignet für den Einsatz von Kaltlichtspiegellampen größer 35 W. Energieeffizienzklasse A bis C. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, C | Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | III | | Glasfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 55 mm | | Durchmesser | 80 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Lichtfarbe | Weiß | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchten 12v halogen, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 12 v |
| | |
| |