Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 2,8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 2,8 W E27
LEDVANCE Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2400 K 2,8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37846712
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075808706
EAN/GTIN:
     4058075808706
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Produktvorteile
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

Anwendungsgebiete
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Ideal für dekorative Einbauten

Produkteigenschaften
- LED-Lampen für Netzspannung
- Auch in einer dimmbaren Version verfügbar
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Energieeffizienzklasse: A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
145 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
21 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2400 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Produktfarbe
Gold
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
233 mm
Versandkartonslänge
206 mm
Versandkartonshöhe
233 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
817 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
115 g
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293199
ab € 2,50*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269903
ab € 17,34*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075091993
ab € 18,58*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293090
ab € 2,64*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293298
ab € 3,35*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293359
ab € 4,45*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760912
ab € 5,64*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760950
ab € 10,97*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091353
ab € 8,37*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293229
ab € 2,69*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293243
ab € 2,72*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091513
ab € 2,48*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293212
ab € 2,72*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091490
ab € 2,50*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091476
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.