Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52023360 Kabelschiene Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52023360 Kabelschiene Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Lapp 52023360 Kabelschiene Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37104419
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Schlauchverschraubung
endtülle
Nutzen
Kabelverletzungen können verhindert werden
Anwendungsgebiete
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Abdeckung der Schlauchenden
Produkteigenschaften
Rundum Kragen bedeckt das Schutzschlauchende komplett
Aufbau
Einschraubhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2016*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5682*
€ 1,86616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4716*
€ 1,7512
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2016*
€ 1,4299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.