Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-16237 Bohrer Holzspiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-16237 Bohrer Holzspiralbohrer-Bit
Makita P-16237 Bohrer Holzspiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36758314
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16237
EAN/GTIN:
     0088381932264
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Holzspiralbohrer-Bit
Länge (mm)
280 mm
Geeignet für Materialien
Beton
Schaftform
SDS Max
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.