Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 813/2 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 813/2 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm 2 x RCA Blau
e+p B 813/2 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936535
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 813/2
EAN/GTIN:
     4005298047696
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • Klinkenstecker 3,5mm Stereo + 2x Cinch-Stecker
    - blau, vergoldete Kontakte
    - zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen
    - hochwertiges Koaxial-Stereokabel
    - Kabellänge 2,5m
    - Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.