Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 009 5615 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 009 5615 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Harting 09 67 009 5615 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35594690
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 009 5615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Messerleiste
D-Sub Steckverbinder
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.49 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 1
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
7.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60401*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01401*
€ 3,58667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60401*
€ 3,09877
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,24*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 112,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.