Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-33124 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     615-W064871
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-33124
EAN/GTIN:
     0088381961288
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
BO4554, BO4555, BO4561, BO4565, Hitachi
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Bogenbreite
114 mm
Bogenlänge
102 mm
Produktfarbe
Rot
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,13*
€ 3,11*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,18*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,57*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
BO4555
ab € 67,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.