Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887204 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887204 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Inter-Tech 88887204 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35223106
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887204
EAN/GTIN:
     4260455641364
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Rack Zubehör
Auszugschienen
Vollauszug für die Montage von 19" Gehäusen. Maximale Auszugstiefe 410mm bis 640mm, abhängig von der Montage im Rack. Maximale Tragfähigkeit 30kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1920 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
13 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
1780 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.