Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10114 Ausgießhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 10114 Ausgießhilfe
HP Autozubehör 10114 Ausgießhilfe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34603127
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4007928101143
Suchbegriffe:
Ausgießstutzen
Ausgussstutzen
Ausgusstülle
Auch für bleifreies Benzin geeignet, mit Entlüftungsloch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP-Autozubehör Hans Pfefferkorn
10113
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
82.00.00
ab € 16,89*
Zubehör
Valpro
82.00.00
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.